Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526313ZNR NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBNRZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526313ZNR
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6313ZNR
EAN/GTIN:
     4547359398755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 140, 2526313ZNR, 6313ZNR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 84,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 92,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,58*
€ 92,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 112,18*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 479,24*
€ 539,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 842,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.