Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526318Z NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526318Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6318Z
EAN/GTIN:
     4547359402001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 190 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 43 mm Breite C: 43 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
43 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526318Z, 6318Z
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 140,12*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 140,12*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 150,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 132,40*
€ 166,45*
1
Frei Haus
ab € 187,86*
€ 230,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 751,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10023173
ab € 105,87*
Ähnlich
SKF
10132359
ab € 95,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.