Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526326 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526326
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6326
EAN/GTIN:
     4547359403688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 280 mm Innendurchmesser d: 130 mm Breite B: 58 mm Breite C: 58 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Breite B:
58 mm
Breite C:
58 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526326, 6326
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 371,70*
€ 416,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 364,47*
€ 418,88*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 377,30*
€ 421,75*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 435,76*
€ 484,16*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 434,49*
€ 484,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,34*
€ 472,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 843,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.