Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526805JR NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526805JR
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6805JR
EAN/GTIN:
     4547359006155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 37 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 6805JR, 2526805JR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 8,30*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 8,61*
1
€ 3,19*
ab € 7,05*
€ 9,82*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61805
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.