Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526809JRLLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526809JRLLU/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6809JRLLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359412222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 58 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
58 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526809JRLLU/5K, 6809JRLLU/5K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,29*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 20,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,71*
€ 23,58*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 25,63*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 55 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61809-2RS1
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.