Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526821LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526821LLU/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6821LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359796292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 105 mm Breite B: 13 mm Breite C: 13 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
13 mm
Breite C:
13 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager, 6821LLU/5K, 2526821LLU/5K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 73,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 78,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,76*
€ 78,57*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 68,21*
€ 84,35*
4 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 72,90*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 733,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
61821-2RS-Y
ab € 67,14*
Ähnlich
SKF
61821-2RS1
ab € 87,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.