Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526908LLBC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526908LLBC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6908LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359421224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526908LLBC3/5K, 6908LLBC3/5K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,96*
€ 24,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 24,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 25,05*
1
€ 4,95*
ab € 22,5456*
€ 29,1056*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 45 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 902,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.