Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526908ZZC3/2AS NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526908ZZC3/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6908ZZC3/2AS
EAN/GTIN:
     4547359421453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager, 6908ZZC3/2AS, 2526908ZZC3/2AS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 18,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 22,24*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 25,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 903,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.