Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527004 NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI2G15_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527004
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7004
EAN/GTIN:
     4547359427189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 7004, 2527004
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,14*
€ 34,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 34,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 37,43*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 39,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 786,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.