Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527005UCG/GNP42 NTN Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPACBB.jpg
HPACBB.jpg
HPACBBSTD3NTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527005UCG/GNP42
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7005UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359829037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 60,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,99*
€ 69,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 71,71*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 67,68*
€ 81,19*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 71,73*
€ 86,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 605,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7005 CDGA/P4A
ab € 83,82*
Ähnlich
FAG
10028734
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.