Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527204B NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI1NTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527204B
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7204B
EAN/GTIN:
     4547359437737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 2527204B, 7204B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,70*
€ 11,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 12,21*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 14,35*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.