Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281220 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281220
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81220
EAN/GTIN:
     4547359457452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 100 mm Käfigwerkstoff: Aluminium Höhe: 38 mm Tragzahlen statisch: 795 kN Tragzahlen dynamisch: 243 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
38 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
243 kN
Tragzahlen statisch:
795 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281220, 81220
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 114,08*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 114,65*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 134,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 119,61*
€ 135,05*
3 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 141,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 11 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 672,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.