Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281226 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281226
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81226
EAN/GTIN:
     4547359457490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 187 mm Innendurchmesser d: 130 mm Käfigwerkstoff: Aluminium Höhe: 45 mm Tragzahlen statisch: 1210 kN Tragzahlen dynamisch: 360 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
187 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
45 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
360 kN
Tragzahlen statisch:
1210 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281226, 81226
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 229,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 231,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 230,76*
€ 256,46*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 263,17*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 260,90*
€ 281,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 689,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.