Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252A-AS206D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US200_3.jpg
US200_3.jpg
BInsert.jpg
US200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252A-AS206D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     A-AS206D1
EAN/GTIN:
     4547359803457
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Breite C: 29 mm Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Baureihe: AS200 Breite B: 29 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig (JR) Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Baureihe:
AS200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
29 mm
Breite C:
29 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig (JR)
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: ntn spannlager, spannlager, A-AS206D1, 252A-AS206D1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 17,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 695,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.