Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AEL201D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AEL201D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL201D1W3
EAN/GTIN:
     4547359014716
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Baureihe: AEL200 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet Breite C: 28,6 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 28,6 mm Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Baureihe:
AEL200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
28,6 mm
Breite C:
28,6 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager, 252AEL201D1W3, AEL201D1W3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,58*
1
€ 4,95*
ab € 8,4872*
€ 11,9072*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 826,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.