Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AEL204-012D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AEL204-012D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL204-012D1W3
EAN/GTIN:
     4547359461985
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik Innendurchmesser d: 19,05 mm Außendurchmesser D: 47 mm Baureihe: AEL200 Breite B: 31 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Art der Befestigung: Excenterring zöllig/metrisch: zöllig Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: beidseitig abgedichtet Breite C: 31 mm Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig (JR) Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
beidseitig abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Art der Befestigung:
Excenterring
Außendurchmesser D:
47 mm
Baureihe:
AEL200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
19,05 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig (JR)
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager, 252AEL204-012D1W3, LANDWIRTSCHAFT, AEL204-012D1W3, AGRARTECHNIK
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,24*
€ 15,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,58*
€ 18,18*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.003,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.