Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AS1130 NTN Axialscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBAS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AS1130
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS1130
EAN/GTIN:
     4547359021325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 190 mm Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe, AS1130, 252AS1130
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 10,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 15,13*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,23*
4 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 539,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.