Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252ASS202-010NR NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUS200_3.jpg
CUS200_3.jpg
BInsert.jpg
CUS200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252ASS202-010NR
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASS202-010NR
EAN/GTIN:
     4547359020700
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15,875 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
15,875 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, ntn spannlager, lagergehäuse einsatz, 252ASS202-010NR, ASS202-010NR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 12,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 14,35*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 14,42*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 14,71*
1
€ 3,19*
ab € 14,52*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 648,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.