Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252BK2512 NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCupClosedend.jpg
DrawnCupClosedend.jpg
NRBBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252BK2512
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK2512
EAN/GTIN:
     4547359027549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Breite C: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 16,3 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
11,8 kN
Tragzahlen statisch:
16,3 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, BK2512, 252BK2512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,03*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,09*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 773,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.