Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252BK2538ZWD NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCupDouble.jpg
DrawnCupDouble.jpg
NRBBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252BK2538ZWD
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK2538ZWD
EAN/GTIN:
     4547359027594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Breite C: 38 mm Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 38 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen dynamisch: 35 kN Tragzahlen statisch: 65,5 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
35 kN
Tragzahlen statisch:
65,5 kN
Weitere Suchbegriffe: BK2538ZWD, 252BK2538ZWD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 5,51*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,21*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.944,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.