Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252CS203LLU NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS200_3.jpg
CS200_3.jpg
BInsert.jpg
CS200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252CS203LLU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS203LLU
EAN/GTIN:
     4547359056631
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Presssitz, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625, CS203LLU, 252CS203LLU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,32*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,14*
€ 7,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,42*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.