Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252CS204LLU NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS200_3.jpg
CS200_3.jpg
BInsert.jpg
CS200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252CS204LLU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS204LLU
EAN/GTIN:
     4547359056655
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager, 252CS204LLU, CS204LLU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 9,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,32*
1
€ 4,95*
ab € 8,046*
€ 11,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.