Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252CS210LLU NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS200_3.jpg
CS200_3.jpg
BInsert.jpg
CS200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252CS210LLU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS210LLU
EAN/GTIN:
     4547359056822
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager ntn, spindellager, 252CS210LLU, CS210LLU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 22,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 26,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,78*
€ 26,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,69*
€ 29,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 23,55*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 678,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.