Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252GS81113 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBGS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252GS81113
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81113
EAN/GTIN:
     4547359067446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 67 mm Höhe: 5,25 mm Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
5,25 mm
Innendurchmesser d:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: GS81113, 252GS81113
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,48*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 12,64*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 842,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81113
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.