Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252GS81115 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBGS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252GS81115
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81115
EAN/GTIN:
     4547359067484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 77 mm Höhe: 5,75 mm Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
5,75 mm
Innendurchmesser d:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: GS81115, 252GS81115
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,62*
€ 13,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 14,90*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 15,92*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 893,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.