Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK1522ZWD NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCupDouble.jpg
DrawnCupDouble.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK1522ZWD
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1522ZWD
EAN/GTIN:
     4547359071405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 21 mm Breite B: 22 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 18,2 kN Tragzahlen dynamisch: 12,9 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
21 mm
Breite B:
22 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
12,9 kN
Tragzahlen statisch:
18,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 252HK1522ZWD, HK1522ZWD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,89*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 721,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.