Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK1612 NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK1612
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1612
EAN/GTIN:
     4547359071429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 9,7 kN Tragzahlen dynamisch: 7,75 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
7,75 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 252HK1612, HK1612
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,28*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK1612-B
ab € 1,75*
Ähnlich
SKF
HK 1612
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.