Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK1612D NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK1612D
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1612D
EAN/GTIN:
     4547359071443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 9,7 kN Tragzahlen dynamisch: 7,75 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
7,75 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Weitere Suchbegriffe: HK1612D, 252HK1612D
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 2,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,55*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.795,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.