Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK1814L/3AS NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK1814L/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1814L/3AS
EAN/GTIN:
     4547359599145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 14 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 10,9 kN Tragzahlen dynamisch: 8,3 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
8,3 kN
Tragzahlen statisch:
10,9 kN
Weitere Suchbegriffe: 252HK1814L/3AS, HK1814L/3AS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,03*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,37*
1 Tag
138
1
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 710,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.