Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK1816D NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK1816D
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1816D
EAN/GTIN:
     4547359071627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 16 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 17,3 kN Tragzahlen dynamisch: 11,8 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
11,8 kN
Tragzahlen statisch:
17,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 252HK1816D, HK1816D
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 661,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.