Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK2220LL/3AS NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK2220LL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK2220LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359474640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Nadelhülse, Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, zweiseitig gedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 22,1 kN Tragzahlen dynamisch: 13,6 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
13,6 kN
Tragzahlen statisch:
22,1 kN
Weitere Suchbegriffe: 252HK2220LL/3AS, HK2220LL/3AS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,77*
2 Tage
291
1
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.