Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK2516LL/3AS NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK2516LL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK2516LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359072013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 16 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 16,3 kN Tragzahlen dynamisch: 11,8 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
11,8 kN
Tragzahlen statisch:
16,3 kN
Weitere Suchbegriffe: HK2516LL/3AS, 252HK2516LL/3AS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 4,09*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 572,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.