Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HK4520 NTN Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HK4520
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK4520
EAN/GTIN:
     4547359072549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 59 kN Tragzahlen dynamisch: 27,6 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
27,6 kN
Tragzahlen statisch:
59 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, HK4520, 252HK4520
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 3,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,77*
2 Tage
1598
1
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,35*
4 Tage
1598
1
€ 4,30*
ab € 3,82*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 754,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK4520-B
ab € 5,15*
Ähnlich
SKF
HK 4520
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.