Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252HMK2510 NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCup.jpg
DrawnCup.jpg
NRBHK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252HMK2510
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HMK2510
EAN/GTIN:
     4547359074109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 33 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 10 mm Tragzahlen statisch: 10,4 kN Tragzahlen dynamisch: 9,15 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
33 mm
Breite B:
10 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
9,15 kN
Tragzahlen statisch:
10,4 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, HMK2510, 252HMK2510
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,98*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,12*
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 983,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.