Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K24X28X13 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K24X28X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K24X28X13
EAN/GTIN:
     4547359093087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 13 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 16,8 kN Tragzahlen dynamisch: 10,8 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
10,8 kN
Tragzahlen statisch:
16,8 kN
Weitere Suchbegriffe: 252K24X28X13, K24X28X13
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,58*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 889,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.