Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K35X42X18 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K35X42X18
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K35X42X18
EAN/GTIN:
     4547359093780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 42 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 18 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 37 kN Tragzahlen dynamisch: 24,7 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
42 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
24,7 kN
Tragzahlen statisch:
37 kN
Weitere Suchbegriffe: K35X42X18, 252K35X42X18
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,50*
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.994,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.