Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81103T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81103T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81103T2
EAN/GTIN:
     4547359094794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 17 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 3,5 mm Tragzahlen statisch: 31 kN Tragzahlen dynamisch: 13,4 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
3,5 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
13,4 kN
Tragzahlen statisch:
31 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, 252K81103T2, K81103T2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,60*
5 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 6,93*
€ 9,87*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 556,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.