Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81109T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81109T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81109T2
EAN/GTIN:
     4547359094879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Innendurchmesser d: 45 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 6 mm Tragzahlen statisch: 135 kN Tragzahlen dynamisch: 45,5 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
6 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
45,5 kN
Tragzahlen statisch:
135 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, K81109T2, 252K81109T2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 9,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 13,93*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 15,34*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 10,75*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
K 81109 TN
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.