Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81209T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81209T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81209T2
EAN/GTIN:
     4547359095234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 73 mm Innendurchmesser d: 45 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 9 mm Tragzahlen statisch: 222 kN Tragzahlen dynamisch: 82 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
73 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
9 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
82 kN
Tragzahlen statisch:
222 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, K81209T2, 252K81209T2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 13,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 16,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,73*
€ 18,71*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 14,46*
€ 20,50*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 14,92*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 674,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.