Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81212T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81212T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81212T2
EAN/GTIN:
     4547359095296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 95 mm Innendurchmesser d: 60 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 11 mm Tragzahlen statisch: 365 kN Tragzahlen dynamisch: 125 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
125 kN
Tragzahlen statisch:
365 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, K81212T2, 252K81212T2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,64*
€ 21,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,03*
€ 24,04*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 24,66*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.