Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81213T2 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81213T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81213T2
EAN/GTIN:
     4547359095319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 65 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 11 mm Tragzahlen statisch: 385 kN Tragzahlen dynamisch: 130 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
130 kN
Tragzahlen statisch:
385 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, 252K81213T2, K81213T2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 19,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 23,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,52*
€ 23,89*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 19,09*
€ 25,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 574,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.