Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR16F NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR16F
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR16F
EAN/GTIN:
     4547359801552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr 16
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 16 mm Tragzahlen statisch: 4,2 kN Tragzahlen dynamisch: 4,05 kN Durchmesser d1: 8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
16 mm
Breite C:
28 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,05 kN
Tragzahlen statisch:
4,2 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR16F, KR16F
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,02*
€ 18,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 20,04*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.