Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR16FXLLD0H/L588 NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR16FXLLD0H/L588
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR16FXLLD0H/L588
EAN/GTIN:
     4547359821901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr 16
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 16 mm Tragzahlen statisch: 4,2 kN Tragzahlen dynamisch: 4,05 kN Durchmesser d1: 8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
16 mm
Breite C:
28 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,05 kN
Tragzahlen statisch:
4,2 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, KR16FXLLD0H/L588, 252KR16FXLLD0H/L588
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 20,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,13*
€ 20,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 22,42*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.263,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR16-X-PP-A
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.