Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR22FLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR22FLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR22FLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359801613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr22
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Tragzahlen statisch: 6,65 kN Tragzahlen dynamisch: 5,3 kN Durchmesser d1: 12 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite C:
36 mm
Durchmesser d1:
12 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,3 kN
Tragzahlen statisch:
6,65 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR22FLLH/3AS, KR22FLLH/3AS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 13,49*
€ 18,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,90*
Lager 8670
30
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 21,62*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR22-PP-A
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.