Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR22FX NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR22FX
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR22FX
EAN/GTIN:
     4547359801620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr22
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Tragzahlen statisch: 6,65 kN Tragzahlen dynamisch: 5,3 kN Durchmesser d1: 12 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite C:
36 mm
Durchmesser d1:
12 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,3 kN
Tragzahlen statisch:
6,65 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR22FX, KR22FX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 19,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,50*
€ 22,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 22,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 22,84*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 956,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.