Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR32 NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR32
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR32
EAN/GTIN:
     4547359091199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Tragzahlen statisch: 9,65 kN Tragzahlen dynamisch: 7,85 kN Durchmesser d1: 15 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite C:
40 mm
Durchmesser d1:
15 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,85 kN
Tragzahlen statisch:
9,65 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KR32, KR32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,75*
€ 26,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 26,91*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,00*
€ 29,04*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 933,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR32-PP-A
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.