Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR32LL/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR32LL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR32LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Tragzahlen statisch: 9,65 kN Tragzahlen dynamisch: 7,85 kN Durchmesser d1: 15 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite C:
40 mm
Durchmesser d1:
15 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,85 kN
Tragzahlen statisch:
9,65 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KR32LL/3AS, KR32LL/3AS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 17,45*
€ 24,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,45*
€ 29,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,26*
€ 29,91*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 45 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 990,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.