Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR35LL/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR35LL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR35LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 35
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Tragzahlen statisch: 17,9 kN Tragzahlen dynamisch: 12,2 kN Durchmesser d1: 18 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 52 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite C:
52 mm
Durchmesser d1:
18 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,2 kN
Tragzahlen statisch:
17,9 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR35LL/3AS, KR35LL/3AS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 23,65*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,48*
€ 28,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 29,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 709,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.