Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR40H NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR40H
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR40H
EAN/GTIN:
     4547359008180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr40
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Tragzahlen statisch: 22,8 kN Tragzahlen dynamisch: 14 kN Durchmesser d1: 22 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 58 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite C:
58 mm
Durchmesser d1:
22 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
22,8 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, KR40H, 252KR40H
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 24,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 27,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,74*
€ 30,27*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,00*
€ 32,33*
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 732,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR40-PP-A
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.