Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR40XLL/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR40XLL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR40XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Tragzahlen statisch: 22,8 kN Tragzahlen dynamisch: 14 kN Durchmesser d1: 22 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 58 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite C:
58 mm
Durchmesser d1:
22 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
22,8 kN
Weitere Suchbegriffe: 252KR40XLL/3AS, KR40XLL/3AS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 36,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,78*
€ 36,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,73*
€ 37,52*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,85*
€ 40,57*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 35 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 832,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.